› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

250V FA 8 A 5.20

Cod. Rexel MST084013
Cod. Produttore T084013
Cod. EAN 3605340059663

Informazioni principali

  • Tensione: 250V
  • Corrente: 8 A
  • Dimensioni: 5.20
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Compatta
  • Uso: Residenziale/Commerciale
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: MST084013

Descrizione del prodotto

Il prodotto MST084013 è un elemento essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure. Con una tensione nominale di 250V e una corrente di 8 A, questo dispositivo è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità ne assicurano la durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Il prodotto è realizzato con attenzione ai dettagli e risponde a standard elevati di sicurezza, rendendolo adatto per utilizzi sia residenziali che commerciali. La sua versatilità lo rende una scelta perfetta per chi cerca un'opzione affidabile e performante nel settore degli impianti elettrici. Con MST084013, la qualità e l'affidabilità sono sempre garantite. Descrizione del produttore: Il prodotto MST084013 è un elemento essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure. Con una tensione nominale di 250V e una corrente di 8 A, questo dispositivo è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità ne assicurano la durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Il prodotto è realizzato con attenzione ai dettagli e risponde a standard elevati di sicurezza, rendendolo adatto per utilizzi sia residenziali che commerciali. La sua versatilità lo rende una scelta perfetta per chi cerca un'opzione affidabile e performante nel settore degli impianti elettrici. Con MST084013, la qualità e l'affidabilità sono sempre garantite.
250V FA 8 A 5.20