› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

250V FA 10 A 6.32

Cod. Rexel MSW084314
Cod. Produttore W084314
Cod. EAN 3605340061901

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Serie: MSW084314
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Resistenza: Elevata
  • Durata: Lunga vita
  • Applicazioni: Alta tensione

Descrizione del prodotto

Il prodotto MSW084314 è un interruttore elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni ad alta tensione. Con una capacità di 250V e 10 A, questo interruttore è ideale per una vasta gamma di utilizzi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza e una durata superiori, assicurando una lunga vita operativa. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua costruzione robusta lo rende adatto per ambienti impegnativi. Questo interruttore è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, rappresenta una soluzione versatile e performante per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: Il prodotto MSW084314 è un interruttore elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni ad alta tensione. Con una capacità di 250V e 10 A, questo interruttore è ideale per una vasta gamma di utilizzi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza e una durata superiori, assicurando una lunga vita operativa. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua costruzione robusta lo rende adatto per ambienti impegnativi. Questo interruttore è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, rappresenta una soluzione versatile e performante per ogni esigenza elettrica.
250V FA 10 A 6.32