› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

250V FA 1 A 5.20

Cod. Rexel MSJ084004
Cod. Produttore J084004
Cod. EAN 3605340059380

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 250V
  • Corrente nominale: 1A
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Domestiche/Industriali
  • Costruzione: Robusta e funzionale
  • Colore: Neutro
  • Normative: Sicurezza garantita
  • Serie: MSJ084004

Descrizione del prodotto

Il prodotto MSJ084004 è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure. Con una tensione nominale di 250V e una corrente di 1A, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una gestione efficiente dell'energia. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono adatto a vari contesti di utilizzo, dalle installazioni domestiche a quelle industriali. Il materiale di alta qualità garantisce durabilità e resistenza nel tempo, mentre il colore neutro consente una facile integrazione in qualsiasi ambiente. Questo dispositivo è progettato per soddisfare le normative di sicurezza, assicurando un funzionamento sicuro e senza rischi. Con la sua versatilità, il prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione elettrica di alta affidabilità e prestazioni ottimali. Descrizione del produttore: Il prodotto MSJ084004 è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure. Con una tensione nominale di 250V e una corrente di 1A, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una gestione efficiente dell'energia. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono adatto a vari contesti di utilizzo, dalle installazioni domestiche a quelle industriali. Il materiale di alta qualità garantisce durabilità e resistenza nel tempo, mentre il colore neutro consente una facile integrazione in qualsiasi ambiente. Questo dispositivo è progettato per soddisfare le normative di sicurezza, assicurando un funzionamento sicuro e senza rischi. Con la sua versatilità, il prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione elettrica di alta affidabilità e prestazioni ottimali.
250V FA 1 A 5.20