› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

250V 315MA FA MICRO FUSE

Cod. Rexel MSMRF315
Cod. Produttore MRF315
Cod. EAN 0782001284466

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 250V
  • Corrente intervento: 315mA
  • Tipo fusibile: Micro fuse
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Installazione: Compatto
  • Serie: MSMRF315
  • Affidabilità: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche

Descrizione del prodotto

Il MSMRF315 è un fusibile micro di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 250V e una corrente di intervento di 315mA, questo fusibile è ideale per proteggere circuiti e dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e affidabile assicura prestazioni costanti e durature, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e hobbisti nel settore elettrico. Perfetto per l'uso in vari impianti elettrici, il MSMRF315 rappresenta una soluzione pratica e sicura per mantenere la continuità operativa e la sicurezza dei tuoi dispositivi. Con un design compatto, è facile da installare in spazi ridotti, garantendo una protezione senza compromessi. Descrizione del produttore: Il MSMRF315 è un fusibile micro di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 250V e una corrente di intervento di 315mA, questo fusibile è ideale per proteggere circuiti e dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e affidabile assicura prestazioni costanti e durature, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e hobbisti nel settore elettrico. Perfetto per l'uso in vari impianti elettrici, il MSMRF315 rappresenta una soluzione pratica e sicura per mantenere la continuità operativa e la sicurezza dei tuoi dispositivi. Con un design compatto, è facile da installare in spazi ridotti, garantendo una protezione senza compromessi.
250V 315MA FA MICRO FUSE