Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ207125
Cod. Produttore
BIZ207125
Cod. EAN
3700420331704

Informazioni di prodotto

Il tappo + controdado ISO/M 25 offre un'installazione semplice e veloce, ideale per impianti evolutivi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido al posto del pressacavo
  • Compatibilità con standard ISO/M 25
  • Facilita la gestione degli impianti evolutivi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP68 garantita contro polvere e acqua
  • Maggiore durata e affidabilità dell'impianto
  • Risparmio energetico grazie a una migliore tenuta

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tappo e dado in polietilene conformi allo standard ISO25, ideali per garantire una chiusura sicura e protettiva nelle applicazioni elettriche. Realizzati con materiali resistenti e durevoli, assicurano affidabilità e protezione contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Il design compatto facilita l'installazione e l'adattamento a vari sistemi di tubazioni e contenitori. Descrizione del produttore: Tappo + controdado in plastica ISO/M 25, ideale per pressacavo (x 25) in PA 6. Il tappo viene montato al posto del pressacavo nell'ambito di un impianto evolutivo. Vantaggio: garantisce un grado di protezione IP68 (pressacavo + guarnizione).

adatto per tipo di filettatura premistoppa

Metrico

adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG

25

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Tappo controdado plastica ISO/M 25 IP68 protezione per impianti evolutivi

€ 18,04 x 1 pz.