Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN010944.00001
Cod. Produttore
010944.00001

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del ventilatore FN010944.00001, progettato per ottimizzare l’installazione e l’efficienza.

Per l’installatore elettrico:

  • Design compatto per installazione semplice in spazi ridotti
  • Materiali di alta qualità per maggiore durata e affidabilità
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro

Per il cliente finale:

  • Ventilazione efficace per migliorare la performance degli apparecchi elettronici
  • Consumo energetico ottimizzato per risparmio sui costi
  • Grado di protezione IP20 ideale per ambienti interni
Scopri il ventilatore FN010944.00001, un prodotto della famiglia 2410SB, progettato per garantire un'ottima ventilazione. Con dimensioni di 60x60x25 mm, questo ventilatore è realizzato con materiali di alta qualità e offre un grado di protezione IP20, rendendolo ideale per applicazioni interne. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Un'ottima soluzione per le tue esigenze di ventilazione.

larghezza

60 mm

profondità

25 mm

altezza

60 mm

numero di giri

4700 1/min

Produttore

Ventilatore compatto 60x60x25 mm IP20 alta qualità per applicazioni interne