Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN002240.00001
Cod. Produttore
002240.00001

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del ventilatore FN002240.00001 per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al formato compatto 60x60x20mm
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità e durata
  • Grado di protezione IP20 ideale per ambienti interni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione del flusso d’aria per migliorare l’efficienza del sistema elettrico
  • Risparmio energetico grazie a una ventilazione efficace
  • Prestazioni affidabili in un dispositivo compatto
Scopri il ventilatore FN002240.00001, parte della gamma 2408NL 05WB50. Con dimensioni di 60x60x20mm, questo dispositivo è progettato per garantire una ventilazione efficace. Presenta un grado di protezione IP20, rendendolo adatto per ambienti interni. Realizzato con materiali di alta qualità, il ventilatore combina funzionalità e durabilità, perfetto per chi cerca prestazioni affidabili in un formato compatto. La sua costruzione ottimizza il flusso d'aria, migliorando l'efficienza del tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il ventilatore FN002240.00001, parte della gamma 2408NL 05WB50. Con dimensioni di 60x60x20mm, questo dispositivo è progettato per garantire una ventilazione efficace. Presenta un grado di protezione IP20, rendendolo adatto per ambienti interni. Realizzato con materiali di alta qualità, il ventilatore combina funzionalità e durabilità, perfetto per chi cerca prestazioni affidabili in un formato compatto. La sua costruzione ottimizza il flusso d'aria, migliorando l'efficienza del tuo sistema elettrico.

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

profondità

20 mm

numero di giri

4400 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Ventilatore compatto 60x60x20mm IP20 alta qualità per ventilazione interna sistemi elettrici