Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00008829
Cod. Produttore
00008829
Cod. EAN
4044773506372

Informazioni di prodotto

202040AF+40250126 KOMBINATION RUNDSTVB.
Descrizione del produttore: Scopri il KOMBINATION RUNDS, un prodotto versatile e innovativo che rappresenta l'eccellenza nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Il suo design elegante e funzionale lo rende ideale per diverse applicazioni. Con un codice identificativo unico, il KOMBINATION RUNDS è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e stile nel proprio lavoro elettrico.

tensione nominale

24 V

Materiale del corpo

Ottone

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

7,5 A

Numero min. di cicli di innesto

500

Produttore

202040AF+40250126 CIRCULAR COMBIN.