Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00008746
Cod. Produttore
00008746
Cod. EAN
4044773524864

Informazioni di prodotto

202010AA+40250126 KOMBINATION RUNDSTVB.
Descrizione del produttore: Scopri il KOMBINATION RUNDS, un prodotto innovativo progettato per soddisfare le esigenze di alta qualità nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni tecniche avanzate. La sua versatilità lo rende perfetto per una varietà di utilizzi. Con un design funzionale e una costruzione robusta, il KOMBINATION RUNDS è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel mondo dell'elettricità.

tensione nominale

24 V

Materiale del corpo

Ottone

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

7,5 A

Numero min. di cicli di innesto

500

Produttore

202010AA+40250126 CIRCULAR COMBIN.