›

2000 METAL-RACCORDO MET. PG48 D 52

Cod. Rexel LE82034
Cod. Produttore 82034
Cod. EAN 8009561117471

Informazioni principali

  • Materiale: ottone nichelato UNI EN 12164
  • Filettatura: PG48
  • Diametro interno guida cavi: 50,5 mm
  • Resistenza alla corrosione: alta, testata
  • Temperatura di esercizio: -20° C a +80° C
  • Indice protezione IP: IP42 - IP67 (varia con serie condotti)
  • Chiusura rapida meccanica antistrappo
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 50,5mm Filettatura: PG48

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Altro

minimo diametro interno del flessibile

51 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

61 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

51 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG48

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL-RACCORDO MET. PG48 D 52