Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Tipologia
Diritto
Protezione della superficie
Nichelato
lunghezza della filettatura
21 mm
Tipologia costruttiva
Filettatura esterna
Materiale del corpo
Ottone
filettatura girevole
tipo di filettatura
Filettatura gas
minimo diametro interno del flessibile
77 mm
diametro esterno più grande
88 mm
numero di ingressi
1
diametro nominale
dimensione nominale in pollici
3 pollici
dimensione di collegamento filettatura
Altro
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
temperatura di impiego
-15 ... 60 °C
grado di protezione (IP) in funzione della guaina
65 ... 65
Serie
RTA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile