› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

2000 METAL-PRESSACAVO MET PG16 D 12

Cod. Rexel LE84023
Cod. Produttore 84023
Cod. EAN 8009561124790

Informazioni principali

  • Filettatura: PG16
  • Diametro cavi: 12,5-15 mm
  • Materiale: Metallico
  • Tipo: Pressacavi
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 25
  • Modello: 2000 Metal
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro cavi min/max: 12,5-15; Filettatura: PG16

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

16 ... 19 mm

Serie

RTA

2000 METAL-PRESSACAVO MET PG16 D 12