›

2000 METAL MF-RACCORDO MET. 52-NPT2

Cod. Rexel LE82060
Cod. Produttore 82060
Cod. EAN 8009561117631

Informazioni principali

  • Materiale: ottone nichelato UNI EN 12164
  • Filettatura: NPT 2"
  • Diametro interno: 50,5 mm
  • Resistenza corrosione: testata 1000h umidità
  • Temperatura esercizio: -20°C a +80°C
  • Grado protezione IP: fino a IP66
  • Compatibilità: tubi PVC, metallo, compositi
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo metallico Serie 2000 Metal - Filettatura NPT - Diametro guidacavo interno: 50,5mm - Filettatura: NPT 2

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

NPT

minimo diametro interno del flessibile

51 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

61 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

51 mm

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL MF-RACCORDO MET. 52-NPT2