Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82058
Cod. Produttore
82058
Cod. EAN
8009561117617

Informazioni di prodotto

2000 METAL MF-Raccordo met. 35-NPT1' 1/4

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo metallico Serie 2000 Metal - Filettatura NPT - Diametro guidacavo interno: 34,5mm - Filettatura: NPT 1 1/4

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

diametro esterno più grande

43 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

minimo diametro interno del flessibile

35 mm

superficie

nichelato

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di filettatura

NPT

materiale della scatola

ottone

numero di ingressi

1

diametro nominale

35 mm

esecuzione

diritto

Produttore

2000 METAL MF-RACCORDO MET. 35-NPT1