›

2000 METAL MF-RACCORDO MET. 27-NPT1

Cod. Rexel LE82057
Cod. Produttore 82057
Cod. EAN 8009561117600

Informazioni principali

  • Materiale: ottone nichelato UNI EN 12164
  • Filettatura: NPT 1
  • Diametro interno: 26,5 mm
  • Serie: RTA
  • Temperatura operativa: -20°C a +80°C
  • Resistenza alla corrosione: test UNI ISO 9227 e DIN 50017
  • Indice protezione IP: IP42 - IP67 a seconda del condotto
  • Chiusura meccanica rapida: alta resistenza a trazione e corrosione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo metallico Serie 2000 Metal - Filettatura NPT - Diametro guidacavo interno: 26,5mm - Filettatura: NPT 1

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

NPT

minimo diametro interno del flessibile

27 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

34 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

27 mm

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL MF-RACCORDO MET. 27-NPT1