Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
Tipologia
Diritto
Protezione della superficie
Nichelato
lunghezza della filettatura
8 mm
Tipologia costruttiva
Filettatura esterna
Materiale del corpo
Ottone
filettatura girevole
tipo di filettatura
NPT
minimo diametro interno del flessibile
12 mm
ammesso in combinazione con guaina protettiva UL
diametro esterno più grande
18 mm
numero di ingressi
1
diametro nominale
dimensione di collegamento filettatura
Altro
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
temperatura di impiego
-15 ... 60 °C
grado di protezione (IP) in funzione della guaina
65 ... 65
Serie
RTA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile