Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
Tipologia
Diritto
Protezione della superficie
Nichelato
lunghezza della filettatura
8 mm
Tipologia costruttiva
Filettatura esterna
Materiale del corpo
Ottone
filettatura girevole
tipo di filettatura
NPT
minimo diametro interno del flessibile
10 mm
diametro esterno più grande
16 mm
numero di ingressi
1
diametro nominale
dimensione di collegamento filettatura
Altro
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
temperatura di impiego
-15 ... 60 °C
grado di protezione (IP) in funzione della guaina
65 ... 65
Serie
RTA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile