›

2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. PG42

Cod. Rexel LE82128
Cod. Produttore 82128
Cod. EAN 8009561118010

Informazioni principali

  • Diametro interno 39,5mm
  • Filettatura PG42
  • Tipo Girevole
  • Materiale Metallo
  • Serie RTA
  • Applicazione Guidacavi
  • Compatibilità Metallo plastici
  • Quantità consigliata 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 39,5mm Filettatura: PG42

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Altro

minimo diametro interno del flessibile

40 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

49 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

40 mm

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. PG42