›

2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M25

Cod. Rexel LE82137
Cod. Produttore 82137
Cod. EAN 8009561205246

Informazioni principali

  • Diametro interno: 26,5mm
  • Filettatura: M25x1,5
  • Tipo: Raccordo metallico
  • Applicazione: Guidacavi metallo plastici
  • Serie: RTA
  • Modello: 2000 Metal Girevole
  • Norma filettatura: ISO
  • Materiale: Metallo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: M25x1,5

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

27 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

34 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

25 mm

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M25