›

2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M16

Cod. Rexel LE82141
Cod. Produttore 82141
Cod. EAN 8009561118041

Informazioni principali

  • Diametro guidacavo: 12mm
  • Filettatura: M16x1,5
  • Materiale: Metallo plastico
  • Tipo: Raccordo metallico
  • Serie: 2000 Metal Girevole
  • Filettatura standard: ISO
  • Applicazione: Guidacavi
  • Serie prodotto: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: M16x1,5

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

18 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

16 mm

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M16