›

2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G2 1

Cod. Rexel LE82109
Cod. Produttore 82109
Cod. EAN 8009561117891

Informazioni principali

  • Diametro interno: 63mm
  • Filettatura: G2 1/2
  • Tipo: Raccordo metallico
  • Applicazione: Guidacavi metallo plastici
  • Serie: RTA
  • Modello: 2000 Metal Girevole
  • Filettatura standard: GAS
  • Quantità consigliata: 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 63mm Filettatura: G2 1/2

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

21 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

63 mm

diametro esterno più grande

73 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

63 mm

dimensione nominale in pollici

2 1/2 pollici

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G2 1