›

2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M40D

Cod. Rexel LE82246
Cod. Produttore 82246
Cod. EAN 8009561205451

Informazioni principali

  • Serie: RTA
  • Filettatura: M40x1,5
  • Diametro interno: 34,5 mm
  • Materiale: Metallo plastico
  • Tipo: Raccordo femmina
  • Applicazione: Guidacavi
  • Standard: ISO
  • Uso: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura ISO; Diametro guidacavo interno: 34,5mm Filettatura: M40x1,5

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

35 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

43 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

40 mm

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M40D