› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

2000 Metal-Cable Gland Bticino Spa

Cod. Rexel LE84007
Cod. Produttore 84007
Cod. EAN 8009561124646

Informazioni principali

  • Filettatura: G1
  • Diametro cavi: 23-25 mm
  • Tipo: Pressacavi metallici
  • Serie: RTA
  • Materiale: Metal
  • Quantità consigliata: 10
  • Adatto per: Applicazioni industriali
  • Standard: Serie 2000 Metal

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro cavi min/max: 23-25; Filettatura: G1

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

9,5 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

23 ... 23,5 mm

Serie

RTA

2000 Metal-Cable Gland Bticino Spa