› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

2000 METAL-CABLE GLAND

Cod. Rexel LE84081
Cod. Produttore 84081
Cod. EAN 8009561125360

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 3-4 mm
  • Filettatura: G1/4
  • Tipo: Pressacavi metallico
  • Serie: RTA
  • Materiale: Metallo
  • Protezione: IP non specificato
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Adatto per: Applicazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro cavi min/max: 3-4; Filettatura: G1/4

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/4 di pollice

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

3 ... 4 mm

Serie

RTA

2000 METAL-CABLE GLAND