› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

2000 METAL-CABLE GLAND

Cod. Rexel LE84056
Cod. Produttore 84056
Cod. EAN 8009561125117

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 23-23,5 mm
  • Filettatura: M32x1,5
  • Materiale: Metallico
  • Tipo: Pressacavi
  • Serie: RTA
  • Protezione: IP non specificato
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Standard filettatura: ISO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura ISO - Diametro cavi min/max: 23-23,5; Filettatura: M32x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

16 ... 19 mm

Serie

RTA

2000 METAL-CABLE GLAND