› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

2000 METAL-CABLE GLAND

Cod. Rexel LE84026
Cod. Produttore 84026
Cod. EAN 8009561124820

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 30-33 mm
  • Filettatura: PG36
  • Materiale: Metallico
  • Tipo: Pressacavi
  • Serie: 2000 Metal
  • Protezione: IP non specificato
  • Applicazione: Industriale
  • Montaggio: Filettato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro cavi min/max: 30-33; Filettatura: PG36

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

9,5 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

30 ... 33 mm

Serie

RTA

2000 METAL-CABLE GLAND