› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

2000 METAL-CABLE GLAND

Cod. Rexel LE84025
Cod. Produttore 84025
Cod. EAN 8009561124813

Informazioni principali

  • Filettatura: PG29
  • Diametro cavi: 23-25 mm
  • Materiale: Metallico
  • Tipo: Pressacavi
  • Serie: RTA
  • Protezione: Alta resistenza
  • Applicazione: Industriale
  • Montaggio: Filettato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro cavi min/max: 23-25; Filettatura: PG29

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

9,5 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

23 ... 25 mm

Serie

RTA

2000 METAL-CABLE GLAND