› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

2000 METAL-CABLE GLAND

Cod. Rexel LE84022
Cod. Produttore 84022
Cod. EAN 8009561124783

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 12,5-14 mm
  • Filettatura: PG13,5
  • Tipo: Pressacavi metallico
  • Serie: RTA
  • Materiale: Metallo
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Filettatura standard: PG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro cavi min/max: 12,5-14; Filettatura: PG13,5

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

12,5 ... 14 mm

Serie

RTA

2000 METAL-CABLE GLAND