› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

2000 METAL-CABLE GLAND

Cod. Rexel LE84021
Cod. Produttore 84021
Cod. EAN 8009561124776

Informazioni principali

  • Filettatura: PG16
  • Diametro cavi: 9-11,5 mm
  • Tipo: Pressacavi metallici
  • Serie: RTA
  • Materiale: Metallo
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Adatto per: Cavi elettrici
  • Protezione: Standard industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro cavi min/max: 9-11,5; Filettatura: PG16

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

9 ... 11,5 mm

Serie

RTA

2000 METAL-CABLE GLAND