› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

2000 METAL-CABLE GLAND

Cod. Rexel LE84014
Cod. Produttore 84014
Cod. EAN 8009561124707

Informazioni principali

  • Filettatura: PG7
  • Diametro cavi: 4-6 mm
  • Materiale: Metallico
  • Tipo: Pressacavi
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50 pz
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Finitura: Metal

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro cavi min/max: 4-6; Filettatura: PG7

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

4 ... 6 mm

Serie

RTA

2000 METAL-CABLE GLAND