› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

2000 METAL-CABLE GLAND

Cod. Rexel LE84009
Cod. Produttore 84009
Cod. EAN 8009561124660

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 35-38 mm
  • Filettatura: G1 1/2
  • Materiale: Metallico
  • Tipo: Pressacavi
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 5
  • Filettatura standard: GAS
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro cavi min/max: 35-38; Filettatura: G1 1/2

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11,5 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 1/2 pollice

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

35 ... 38 mm

Serie

RTA

2000 METAL-CABLE GLAND