› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

2000 METAL-CABLE GLAND

Cod. Rexel LE84006
Cod. Produttore 84006
Cod. EAN 8009561124639

Informazioni principali

  • Filettatura: G3/4
  • Diametro cavi: 16-19 mm
  • Tipo: Pressacavi metallici
  • Serie: RTA
  • Materiale: Metallo
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Standard: Filettatura GAS
  • Resistenza: Alta durabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro cavi min/max: 16-19; Filettatura: G3/4

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/4 di pollice

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

16 ... 19 mm

Serie

RTA

2000 METAL-CABLE GLAND