› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

2000 METAL-CABLE GLAND

Cod. Rexel LE84004
Cod. Produttore 84004
Cod. EAN 8009561124615

Informazioni principali

  • Serie: RTA
  • Filettatura: G1/2
  • Diametro cavi: 9-11,5 mm
  • Materiale: Metallico
  • Tipo: Pressacavi
  • Modello: Serie 2000 Metal
  • Quantità consigliata: 25
  • Filettatura standard: GAS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro cavi min/max: 9-11,5; Filettatura: G1/2

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

lunghezza della filettatura

12 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/2 pollice

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

9 ... 11,5 mm

Serie

RTA

2000 METAL-CABLE GLAND