› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

2000 METAL-CABLE GLAND

Cod. Rexel LE84001
Cod. Produttore 84001
Cod. EAN 8009561124578

Informazioni principali

  • Filettatura: G1/4
  • Diametro cavi: 6-6,5 mm
  • Tipo: Pressacavi metallico
  • Serie: RTA
  • Materiale: Metallo
  • Protezione: IP non specificato
  • Applicazione: Industriale
  • Montaggio: Filettatura GAS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro cavi min/max: 6-6,5; Filettatura: G1/4

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/4 di pollice

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

6 ... 6,5 mm

Serie

RTA

2000 METAL-CABLE GLAND