›

2000 METAL 900-RACCORDO MET. 12-NPT

Cod. Rexel LE82354
Cod. Produttore 82354
Cod. EAN 8009561118935

Informazioni principali

  • Serie: RTA
  • Raccordi metallici per guidacavi
  • Angolo: 90 gradi
  • Diametro interno: 12 mm
  • Filettatura: NTP 1/2
  • Materiale: Metallo plastico
  • Adatto per: Serie 2000 Metal
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura NTP - Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: NTP 1/2

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

NPT

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

18 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

12 mm

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL 900-RACCORDO MET. 12-NPT