›

2000 METAL 90 -RACCORDO MET. PG9D 1

Cod. Rexel LE82322
Cod. Produttore 82322
Cod. EAN 8009561118751

Informazioni principali

  • Diametro guidacavo: 10 mm
  • Filettatura: PG9
  • Angolo raccordo: 90 gradi
  • Materiale: Metallo plastico
  • Tipo: Raccordo metallico
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Applicazione: Guidacavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: PG9

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Altro

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

diametro esterno più grande

16 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

10 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG9

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL 90 -RACCORDO MET. PG9D 1