›

2000 METAL 90 -RACCORDO MET. PG48 D

Cod. Rexel LE82332
Cod. Produttore 82332
Cod. EAN 8009561118850

Informazioni principali

  • Serie: RTA
  • Filettatura: PG48
  • Diametro interno: 50,5 mm
  • Angolo raccordo: 90 gradi
  • Materiale: Metallo plastico
  • Tipo: Raccordo guidacavi
  • Utilizzo: Guidacavi metallo
  • Quantità consigliata: 2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 50,5mm Filettatura: PG48

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Altro

minimo diametro interno del flessibile

51 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

61 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

51 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG48

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL 90 -RACCORDO MET. PG48 D