›

2000 METAL 90 -RACCORDO MET. G2 D

Cod. Rexel LE82310
Cod. Produttore 82310
Cod. EAN 8009561118720

Informazioni principali

  • Diametro interno 50,5 mm
  • Filettatura G2
  • Angolo 90 gradi
  • Materiale metallico
  • Tipo raccordo guidacavi
  • Serie RTA
  • Compatibile con guidacavi metallo plastici
  • Standard Filettatura GAS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 50,5mm Filettatura: G2

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

51 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

61 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

51 mm

dimensione nominale in pollici

2 pollici

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL 90 -RACCORDO MET. G2 D