›

2000 METAL 45 -RACCORDO MET. G3/4

Cod. Rexel LE82406
Cod. Produttore 82406
Cod. EAN 8009561119116

Informazioni principali

  • Serie: RTA
  • Diametro interno: 20,5mm
  • Filettatura: G3/4
  • Materiale: Metallo plastico
  • Compatibilità: Guidacavi 45mm
  • Tipo raccordo: Metallico
  • Standard filettatura: GAS
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 20,5mm Filettatura: G3/4

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

21 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

27 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL 45 -RACCORDO MET. G3/4