›

2000 METAL 45 -RACCORDO MET. G1 1/4

Cod. Rexel LE82408
Cod. Produttore 82408
Cod. EAN 8009561119130

Informazioni principali

  • Serie: RTA
  • Diametro interno: 34,5mm
  • Filettatura: G1 1/4
  • Tipo raccordo: metallico
  • Applicazione: guidacavi metallo plastici
  • Grado: 45°
  • Modello: Serie 2000 Metal
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 34,5mm Filettatura: G1 1/4

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

35 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

43 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL 45 -RACCORDO MET. G1 1/4