› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

2000 MET-90 CABLE GLAND

Cod. Rexel LE84144
Cod. Produttore 84144
Cod. EAN 8009561125841

Informazioni principali

  • Filettatura: M20x1,5
  • Diametro cavi: 12,5-14 mm
  • Angolo: 90 gradi
  • Materiale: Metallico
  • Serie: RTA
  • Tipo: Pressacavi
  • Standard: ISO
  • Quantità consigliata: 25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura ISO; Diametro cavi min/max: 12,5-14; Filettatura: M20x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

12,5 ... 14 mm

Serie

RTA

2000 MET-90 CABLE GLAND