Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Altro
Tipologia
Diritto
antiurto
Protezione della superficie
Nichelato
lunghezza della filettatura
10 mm
tipo di guarnizione
Membrana
qualità del materiale
Ottone
tipo di filettatura
PG
materiale
Metallo
raccordo a vite divisibile
grado di protezione (IP)
IP67
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
11
temperatura di impiego
-20 ... 80 °C
per diametro cavo
9 ... 11,5 mm
Serie
RTA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile