› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

2000 MET-90 CABLE GLAND

Cod. Rexel LE84123
Cod. Produttore 84123
Cod. EAN 8009561125650

Informazioni principali

  • Serie: RTA
  • Filettatura: PG11
  • Diametro cavi: 6-9 mm
  • Angolo: 90 gradi
  • Materiale: Metallico
  • Tipo: Pressacavi
  • Serie prodotto: 2000 Metal
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura PG; Diametro cavi min/max: 6-9; Filettatura: PG11

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

6 ... 9 mm

Serie

RTA

2000 MET-90 CABLE GLAND