Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EXR682R
Cod. Produttore
R682R
Cod. EAN
8013406308313

Informazioni di prodotto

2 relè per servizi ausiliari indipend.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricambio dispositivo con 2 relè normalmente aperti 3 A 230 V~ temporizzati per l’attivazione di 2 servizi ausiliari indipendenti (tipo luce scale) da utilizzare nei Videokit Due Fili, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

adatto per

Stazione interna

materiale

Altro

Produttore

Relè temporizzato 2 canali 3A 230V per servizi ausiliari indipendenti installazione su guida DIN