Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19062.AB.B
Cod. Produttore
19062.AB.B
Cod. EAN
8007352652446

Informazioni di prodotto

2 pulsanti interbl.NO+NO 10A antibatt. b

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, con frecce direzionali, materiale antibatterico, bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38,4 mm

Numero moduli da frutto

100

Trattamento antibatterico

Produttore

Pulsanti interbloccati 2P NO+NO 10A antibatterico bianco per comando elettrico