Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABP9MSAD0V
Cod. Produttore
P9MSAD0V
Cod. EAN
7320500524848

Informazioni di prodotto

Questo selettore a 2 posizioni con maniglia lunga e illuminata offre un'installazione semplice e affidabile.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Indicazione visiva chiara tramite illuminazione verde
  • Efficienza e sicurezza nell’uso quotidiano
SELECTOR SWITCH 2-POS ILLUMINATED LONG HANDLE GREEN MAINTAINED

numero di posizioni di commutazione

2

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

illuminabile

diametro del foro

22 mm

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

metallo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Produttore

ABB

2 POS. SELETTORE LUMIN. VERDE