› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Copertura elettrica ABSTOCK-SA10 design compatto leva manovra protezione componenti professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSTOCK-SA10
Cod. Produttore STOCK-SA10
Cod. EAN 0000000000070

Informazioni principali

  • Descrizione: COPERTURE SIN.+DES. E LEVA
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Dispositivi di manovra
  • Protezione: Contaminazioni e danni
  • Design: Compatto ed ergonomico
  • Installazione: Facile e sicura
  • Standard: Rigorosi requisiti sicurezza
  • Serie: ABSTOCK-SA10

Descrizione del prodotto

Coperture sinistra con design integrato e leva di manovra, ideali per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e funzionali. Realizzate con materiali di alta qualità, assicurano durata e affidabilità nelle installazioni. La leva di manovra facilita l’operatività e il controllo, rendendo il prodotto adatto a impianti elettrici professionali. La finitura è studiata per garantire sicurezza e praticità durante l’uso, mantenendo un aspetto tecnico e solido. Descrizione del produttore: La copertura ABSTOCK-SA10 è un prodotto essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Progettata per l'uso con dispositivi di manovra, questa copertura offre una protezione affidabile per i componenti elettrici, evitando contaminazioni e danni. Realizzata con materiali di alta qualità, la sua struttura è resistente e durevole, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intenso. La sua forma ergonomica facilita l'installazione e l'accesso ai comandi, mentre il design compatto la rende adatta a vari ambienti di lavoro. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, la copertura è progettata per rispettare i più rigorosi standard di protezione, garantendo un funzionamento sicuro e senza problemi. È ideale per professionisti e tecnici che cercano soluzioni affidabili nel campo dell'elettricità.
Copertura elettrica ABSTOCK-SA10 design compatto leva manovra protezione componenti professionale