Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED290815BOX1
Cod. Produttore
LED290815BOX1
Cod. EAN
4058075290815

Informazioni di prodotto

Le lampade LED OSLED290815BOX1 offrono soluzioni efficienti e pratiche per l'illuminazione moderna.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio sostituendo lampadine tradizionali
  • Installazione rapida che consente risparmio di tempo
  • Compatibilità con tensione di rete standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Bassissimo consumo energetico per risparmio sui costi
  • Luce istantanea al 100% senza ritardi
  • Durata fino a 15.000 ore con luce di alta qualità
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Lampade LED per tensione di rete
  • Lampada in vetro
  • Durata: fino a 15.000 ore
  • Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante
Vantaggi prodotto
  • Bassissimo consumo di energia
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
  • Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali
  • Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
Aree applicative
  • Perfetto per le installazioni decorative
  • Applicazioni domestiche
  • Illuminazione generale
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E14

Angolo del fascio luminoso

300 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

45 mm

classe di efficienza energetica

A++

efficienza luminosa della lampada

88 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

77 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

220 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

Altro

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

fattore di potenza

0,5

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,11

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

19 ... 19 mA

potenza della lampada

2,5 ... 2,5 W

flusso luminoso

220 ... 220 lm

colore della luce

824 ... 824

Serie

Vintage 1906 / LED

Produttore

Lampadina LED Vintage 1906 2,5W 2400K E14 Vetro Decorativa Interni