Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPENDULUMPROG
Cod. Produttore
PENDULUMPROG
Cod. EAN
4058075153868

Informazioni di prodotto

Vintage 1906® PenduLum PRO Gold

Documentazione tecnica

Apparecchi a sospensione da interni, stile vintage. Caratteristiche prodotto: Design industriale ridotto. Realizzati in materiali classici. Atmosfera vintage se combinata con i LED dell'Edizione 1906 e lampade alogene. Opzioni di montaggio flessibili. Disponibili in diversi colori. Vantaggi prodotto: Luce flessibile grazie alle innumerevoli possibilità di montaggio. Realizzato in alluminio con un design di alta qualità. Superficie semi-opaca con design di qualità. Tutti gli accessori per il montaggio sono inclusi. Aree applicative: Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni). Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc).

adatto per numero di corpi luminosi

1

portalampada

E27

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

oro

apparecchio di servizio incluso

uscita della luce

diretto

parte diretta/indiretta regolabile separatamente

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK03

classe di protezione

I

sospensione fornita

numero di poli

3

Serie

Vintage_1906___PenduLum_PRO