› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

1500VDC NH3L GPV 350A

Cod. Rexel MSM1037863
Cod. Produttore M1037863
Cod. EAN 3605340547405

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1500VDC
  • Corrente nominale: 350A
  • Tipo fusibile: NH3L GPV
  • Serie: HP15NH
  • Standard: IEC 60269-6, UL 2579
  • Applicazione: Protezione sistemi FV
  • Taglie disponibili: 1XL/2XL/3L
  • Montaggio: Lame plain o bullonate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen HP15NH photovoltaic (PV) fuse serie was engineered and designed specifically for the protection of photovoltaic systems. Helio-Protection® HP15NH fuse links are designed for the protection of cables in a PV group of chains when a short circuit occurs in a panel (main fuse category). This HelioProtection® main fuse range enlarges our PV fuse links offering on 1XL/2XL/3L sizes having a worldwide acceptance. They are of the gPV type and comply with both IEC 60269-6 and UL 2579 PV standards. They are available with plain blades, bolted blades for direct mounting with and without striker.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente nominale

350 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gPV

Tensione di dimensionamento CC

1500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

63 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

3l

1500VDC NH3L GPV 350A